Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Süvendis isekeermestav kruvi, TX otsikuga, kuju C ISO 14586, A2 roostevaba teras, kuju C (otsaga)

ISO 14586 roostevaba teras A2 peitpea TX kuju C
ISO14586 PLEKIKRUVI A2 5.5X32 TX25 PP

Toote nr 420455 32

EAN 4053479256733

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Süvendis isekeermestav kruvi, TX otsikuga, kuju C ISO 14586, A2 roostevaba teras, kuju C (otsaga)

Toote nr 420455 32

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

TX otsikuga, korrosioonikindel

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

A2

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Vorm

C

Nominaalne läbimõõt (d1)

5,5 mm

Pikkus (l1)

32 mm

Pea läbimõõt (dk)

10,3 mm

Pea kõrgus (k1)

3 mm

Sisemine ketas

TX25

Ajami tüüp

Internal TX

Pea tüüp

Peitpea 90 kraadi

Keerme tüüp

ST

Keerme kuju

Täiskeere

Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR)

Ei

Otsa kuju

C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave