Süvendis isekeermestav kruvi, TX otsikuga, kuju C ISO 14586, A2 roostevaba teras, kuju C (otsaga)
ISO 14586 roostevaba teras A2 peitpea TX kuju C
ISO14586 PLEKIKRUVI A2 4.8X32 TX25 PP
Toote nr 420448 32
EAN 4053479267531
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
TX otsikuga, korrosioonikindel
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Vorm | C |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 4,8 mm |
Pikkus (l1) | 32 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 9,3 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2,8 mm |
Otsik | TX25 |
Ajami tüüp | Internal TX |
Pea tüüp | Peitpea 90 kraadi |
Keerme tüüp | ST |
Keerme kuju | Täiskeere |
Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR) | Ei |
Otsa kuju | C |