Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Süvendis isekeermestav kruvi, TX otsikuga, kuju C ISO 14586, A2 roostevaba teras, kuju C (otsaga)

ISO14586 C PLEKIKRUVI A2 4.8X80 TX25 PP

Toote nr 420448 80

EAN 4053479256474

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Süvendis isekeermestav kruvi, TX otsikuga, kuju C ISO 14586, A2 roostevaba teras, kuju C (otsaga)

Toote nr 420448 80

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

TX otsikuga, korrosioonikindel

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

A2

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Kuju

C

Nominaalne läbimõõt (d1)

4,8 mm

Pikkus (l1)

80 mm

Pea läbimõõt (dk)

9,3 mm

Pea kõrgus (k1)

2,8 mm

Otsik

TX25

Ajami tüüp

Sisene TX

Pea tüüp

Peitpea 90 kraadi

Keerme tüüp

ST

Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR)

Ei

Otsa kuju

C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave