Süsteemi virnastuskapp ORSY® süsteemi kohvrile 4.4.2
Süsteemi virnastuskapp 4.4.2
ORSY SYSTEM RIIUL 3-LE 4.4.2
Toote nr 5581040001
EAN 4046777939392
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
Virnastatavatest ja kokkukruvitavatest moodulitest koosnev süsteem 3 ORSY® süsteemi kohvrile
- Kuullaagritele paigaldatud teleskooppikendused
- Koormus sahtli kohta: 20 kg
- Kandilise perforatsiooniga külgpaneelid ja tagapaneel perforeeritud plaatide seeria tarvikute jaoks
- Virnastusnupud
- Kesklukustus kahe võtmega
- Värv: grafiitmust (RAL 9011)
- Materjal: Lehtteras
- Pulbervärvitud
Märkus
- Tarnitakse ilma kohvrita
- Pole ette nähtud kasutamiseks mootorsõidukites
Kasutusala
Tooteteave
Andmelehed(X)
Laius x sügavus x kõrgus | 455 x 290 x 490 mm |
Sahtlite arv | 3 Stck(pcs) |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!