Süsteemi transpordikäru
Süsteemi transpordikäru
ORSY SYSTEM TRANSPORDIKÄRU
Toote nr 5581038060
EAN 4056807884073
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
Saab kasutada ORSY® süsteemi kohvritele suuruses 8.4 ja 4.4 ning ORSY®BULL-i jaoks
- Kõrguse reguleerimine kuni 1100 millimeetrini võimaldab hõlpsat kohandamist vastavalt kasutaja pikkusele
- Tänu suure läbimõõduga ratastele saab kasutada väljas
- Ümardatud risttalad võimaldavad transportida ümaraid esemeid
- Tugevad risttalad muudavad raskete koormate kallutamise lihtsamaks
- Mugavuse tagamiseks ümarad sangad
- Kolmepunktiline kinnitusmehhanism pingutusrihma abil
Kasutusala
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kandevõime | 100 kg |
Käepideme kõrgus | 1100 mm |
Varvaslaua laius | 490 mm |
Varvaslaua sügavus | 270 mm |
Varvaslaua paksus | 10 mm |
Ratta läbimõõt | 180 mm |
Rehvi värv | Must |
Rehvi materjal | Täiskumm |
Ratta materjal | Plastik |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!