Süsteemi riputussiin
Süsteemi siin
ORSY KARPIDE KINNITUSSIIN 495MM
Toote nr
5581039001
EAN 4046777702118
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
Süsteemi karpide kinnitamiseks
Talub koormust kuni 25 kg (olenevalt kinnitustest)
Võimalik paigutada mitu süsteemi karpi.
Kohandamine vastavalt olemasolevale montaažiolukorrale
- Süsteemi karpe saab paigutada kahe nurga all: Sirgelt ja 45° nurga all
- Süsteemi karpe saab siinidel horisontaalselt libistada
Paindlik riputussiini kinnitus
- Perforeeritud plaatide süsteemile (kasutades kinnituskomplekti kood 0960050190)
- Töökoja kärudele
- Tööpindadele
- Müüri või muude seinte külge
Tooteteave
Andmelehed(X)
Pind | PWD |
Toote kaal (ühiku kohta) | 500,000 g |
Laius x sügavus x kõrgus | 495 x 20 x 35 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!