Süsteemi kohver 8.4.2 läbipaistev
Süsteemi kohver 8.4.2 läbipaistev
ORSY KOHVER 8.4.2






Suurepärane ülevaade
Läbipaistev kaas sisu selgeks nägemiseks.
Ühilduv ja paindlik tänu raamistiku mõõtudele
- Võimaldab sisu kohandada eri kasutusvaldkondade jaoks
- Kohvrit saab kasutada süsteemi ORSY®BULL kastides ja sõiduki sisevarustuses
Mitme kohvri kombineerimine
Integreeritud siin ja ühenduselemendid võimaldavad turvaliselt kombineerida mitut kohvrit ja transpordivarustust.
Hulga funktsionaalsete elementidega
- Tänu kaanes ja aluses olevale konstruktsioonile jäävad karbid oma kohale ja sisu ei kuku välja.
- Lihtne avamine ja sulgemine tänu sõrmesüvenditega lukkudele
- Sildiväli kleepuvate või lisatud siltide jaoks
Väga mugav
- Suure sangaga
- Integreeritud pehmed elemendid ja lai pöörderaadius käte ja randme pinge vähendamiseks
- Sang talub koormust kuni 60 kg
Süsteemi kohver on pälvinud kolm kõige mainekamat disainiauhinda:
- Red Doti disainiauhind 2017
- IF-i disainiauhind 2017
- Saksa disainiauhind 2018
Läbipaistev kaas ei sobi tootega Sahtli sisu, plast, 4.4.1 ja tootega
Andmelehed(X)
Süsteemi mõõtmed | 8.4.2 |
Laius | 500 mm |
Sügavus | 380 mm |
Kõrgus | 140 mm |
Materjal | ABS/PC |
Toote kaal (ühiku kohta) | 2760,000 g |
Laius x sügavus x kõrgus (sisemõõt) | 462,5 x 335 x 108 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!