Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Süsinikust elektroodi hoidik

Süsinikelektroodi käpp
SÜSINIKELEKTROODI KÄPP 600A/2.2M

Toote nr 0984900003
EAN 4053479982762

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Süsinikust elektroodi hoidik

Toote nr 0984900003

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • K3 600 A/2, 2 m elektrood diameetriga 4–10 mm/760 l/min/5.6 bar

  • K5 1200 A/2, 2 m elektrood diameetriga 8–16 mm/930 l/min/5.6 bar
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Max vool

600 A

Toote kaal (ühiku kohta)

2896,000 g

Keevitavad elektroodid

0 - ei ole kohaldatav

Kaabli pikkus

2,2 m

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave