Süsinikelektrood
Süsinikelektrood
SÜSINIKELEKTROOD 6.4X305. 50TK
Toote nr 0982264305
EAN 4053479980850
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
Süsinikelektroode saab kasutada, pragude
avamiseks ja soonte lõikamiseks, näiteks
vanade keeviste eemaldamiseks.
Lisaks keevitusagregaadile on vaja sulanud metalli eemaldamiseks suruõhku.
Keevitusvool
- Teras DC+ muud DC-
Suruõhk
- 4–7 baari
Tooteteave
Andmelehed(X)
Juhtme läbimõõt (Ø) | 6,4 mm |
Pikkus | 305 mm |
Min/max vool | 300-400 A/DC |
Kaal | 17,6 g |
Värv | Vask |
Min vool | 300 A/DC |
Max vool | 400 A/DC |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!