Sünteetilised korundrattad
Klapiratas sünteetiline korund
LAMELL RULL Ø40X20MM K60


Õrn töö rohke materjali eemaldamisega
Pehmed abrasiivklapid
Ideaalne piiratud ruumides
Lihtsalt taastatav sünteetilisest vaigust südamik hõlbustab optimaalset töötamist piiratud ruumides, ilma et see kahjustaks töödeldavat detaili.
Klapirataste optimaalne jõudlus saavutatakse soovitataval lõikamiskiirusel 15-20 m/s. Ideaalne kompromiss eemaldamiskiiruse, pinnakvaliteedi ja töödeldava detaili temperatuurikoormuse ning klapirataste kasutusea vahel. Maksimaalset lubatud pöörlemiskiirust (min-1) ei tohi ohutuse tagamiseks kunagi ületada. Tööriistade ajamina saab kasutada painduvaid võlle, elektrilisi ja pneumaatilisi otslihvijaid.
Tööiga ja soojuse genereerimine:
Madal kontaktsurve ja ümbermõõdukiirus suurendavad klapirataste kasutusiga ja vähendavad töödeldava detaili temperatuurikoormust.
Materjali eemaldamine:
Eemaldamismäära suurendamine tuleks saavutada pigem karedama tera kasutamise kui kontaktrõhu suurendamisega.
Pinna kvaliteet:
Kõrged lõikamiskiirused koos madala kontaktrõhuga tekitavad peene kareduse. Kontaktsurve suurendamine madala lõikekiirusega suurendab kareduse sügavust. Mida pehmem on töödeldav materjal, seda suurem on kareduse sügavus (kui kasutatakse sama tera suurust).
Ohutus on tagatud ainult siis, kui klambri pikkus on 15 mm ja avatud võlli pikkuste puhul ettenähtud maksimaalset pöörlemiskiirust ei ületata. Järgige üldisi töö- ja ohutusnõudeid.
Andmelehed(X)
- Sobib eriti hästi legeeritud ja legeerimata terase, tempermalmist, konstruktsiooniterase, tööriistaterase, pehmete värviliste metallide, plastide ja puidu töötlemiseks.
- Raadiuste täppislihvimine tööriistade ja vormide valmistamisel, väikeste ja raskesti ligipääsetavate pindade mehaaniline töötlemine mõõteriistade ja mahutite ehitamisel, värvilistest ja kergmetallidest valmistatud liitmike mehaaniline töötlemine, turbiinilabade lihvimine mootorite ehitamisel ja remontimisel, servade ja pindade lihvimine, viimistlemine ja silumine, särituse eemaldamine ning keevisõmbluste mehaaniline töötlemine
Läbimõõt x laius x võlli läbimõõt | 40 x 20 x 6 mm |
Võre suurus | 60 |
Abrasiivaine materjal | Alumiiniumoksiid |
Töödeldav materjal | C-teras, Hallmalm, Sepistatud teras, Teraslindid, Cr-Ni ja muud roostevabad terased, Mitteraudmetall, Sügavtõmmatud teras, Valumetall, Tempermalm, Pritsevormitud tsink, Roostevaba teras |
Soovitatav pöörlemiskiirus | 9600 U/min(rpm) |
Max pöörlemiskiirus | 19100 U/min(rpm) |
Võlli läbimõõt | 6 mm |
Laius | 20 mm |
Läbimõõt | 40 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!