Sülearvuti seljakott, keskmise suurusega
Seljakott Business Line, keskmise suurusega
SÜLEARVUTIKOTT BSL
Toote nr 0715930601
EAN 4062856261130
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
Erinevate taskutega ja kaunis disain
Business Line kollektsioonil on muljetavaldav funktsionaalsus ja eksklusiivne välimus. Meisterlik välimus , ideaalne kontori- ja kodukontori vahel liikumiseks või lihtsalt linnas jalutamiseks. Hea kasutada kohalikel ja rahvusvahelistel ärireisidel. Kvaliteetsed ja vastupidavad materjalid pakuvad maksimaalset mugavust.
- Peamistel sahtlitel on lukustatavad lukud, nt TSA lukuga
- Taskud visiitkaartide ja pliiatsite jaoks, lisaks ka võtmekarabiin
- Kaks täiendavat dokumendilahtrit korrastamiseks ja selguse tagamiseks
- Mugavad õlarihmad väsimatuks kandmiseks ka pikema aja jooksul
- Ülaosa eriti pehme polsterdatud käepide tagab suurepärase mugavuse
- Tõmblukuga küljetasku prillide või sarnaste asjade jaoks
- Veekindel küljetasku joogipudelite (kuni 0,5 l) või vihmavarju jaoks
- Vabad käed tänu detailile kõnnikeppide kinnitamiseks
- Peidetud RFID tasku väärisesemete jaoks tagapadjal
- RFID GUARD, kaitse panga- ja krediitkaardi skannerite eest
- Seljakoti aluspinda kaitsevad neli kummist jalga alumisel küljel
- Polsterdatud sülearvuti sahtel 350 x 260 mm (kuni 15,6 tolli)
- Polsterdatud tahvelarvuti sahtel 270 x 200 mm (kuni 10,1 tolli)
Tooteteave
Andmelehed(X)
Pikkus | 300 mm |
Laius | 140 mm |
Kõrgus | 440 mm |
Materjal | PU-kattega polüester |
Välimise kihi värv | Must |
Toote kaal (ühiku kohta) | 1290,000 g |