Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Strukturaalne liim MS Power Tack

Strukturaalne liim MS Power Tack
PAIGALDUSLIIM POWER TACK 290ML

Toote nr 0893225105

EAN 4068362064937

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Strukturaalne liim MS Power Tack

Toote nr 0893225105

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

See on MS-polümeeril põhinev tugev strukturaalne liim tugeva algse liimuvusega.
  • Väga suur liimimistugevus

  • Kasutatav mitmesugustel materjalidel

  • Tänu tugevale algsele liimuvusele pole liimitarvikuid tavaliselt vaja kasutada

  • Pärast kuivamist on see püsivalt elastne

  • Peaaegu lõhnatu

  • Ei sisalda isotsüanaate, ftalaate, lahusteid ega silikooni
Märkus
  • Ei sobi liigendvuukide vahele

  • Kui liim on täielikult kuivanud, saab selle korralikult katta veepõhise värvi ja kahe koostisosaga värviga. Soovitame teha enne kokkusobivuskatse. Kui liim tuleb üle värvida, tuleb see abrasiivpaberiga enne karedaks muuta.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Ohutuskaart

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

See sobib ehitusvaldkonnas paneelide, puuliistude, karbikute, peeglite ja isolatsioonimaterjali liimimiseks. Sobib ka autokerede ja metallühenduste jaoks. Toimib ka laevaehituses.

Juhised

Pealekandmispind peab olema puhas, kuiv ja rasvavaba. Optimaalsete tulemuste saavutamiseks on soovitatav kasutada eripuhastusvahendeid ja kruntvärvi. Toode ei sobi PP, PE, Tefloni või bituumeni jaoks. Kandke eelistatult peale vertikaalsed joad teineteisest 30 cm kaugusel. Piisavaks õhutuseks ja painduvuseks peab liim olema ühendatavate elementide vahel vähemalt 3 mm paks.

Sisukord

290 ml

Konteiner

Kassett

Keemiline alus

MS polümeer

Värv

Valge

Tihedus/tingimused

1,55 g/cm³ / 23 °C juures, 50% suhteline õhuniiskus

Täielik kõvastumiskiirus/tingimused

2,5 mm/d / 23 °C ja 50% suhteline õhuniiskus, niiskelt kõvastuv

Min/max töötlemistemperatuur

5 to 40 °C

Temperatuurikindlus min/max

-40 to 90 °C

Min tõmbetugevus

1,5 N/mm²

Min. naha moodustumise aeg

13 min

Tõmbetugevuse tingimused

temperatuuril 23 °C, vastavalt standardile ASTM D-638

Säilivusaeg tootmisest/tingimused

18 Month / 5 °C - 25 °C

Silikoonivaba

Jah

Lahustivaba

Jah

Isotsüonaadivaba

Jah

Ultraviolettkindlus

Jah

Jätkusuutlikkus

Väheste heitmetega/vähese saastega

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave