Strukturaalne liim MS Polümeermass
Strukturaalne liim MS Polümeermass
MS POLÜMEERMASS 290ML VALGE
- Lai liimumisulatus ilma kruntvärvita
- Universaalne kasutus: korralik liimumine väga mitmesugustel pindadel
- Püsivalt elastne liim: korvab kokkupuutuvate osade paisumist ja vibratsiooni. Pehmendab dünaamilist liikumist.
- Võimaldab ühendada erisuguseid materjale
- Seda saab üle värvida pärast kattekihi teket, nii et ooteaeg on lühem
- Mittekorrosiivne
- Lahustiteta, isotsüanaadita ja silikoonita
Andmelehed(X)
See sobib mitmesuguste materjalide, nt metalli, alumiiniumi, puidu, kivi, betooni, polüestri liimimiseks/isoleerimiseks mitmesugustes rakendustes.
Pealekandmispind peab olema puhas, kuiv ja rasvavaba. Optimaalsete tulemuste saavutamiseks on soovitatav kasutada eripuhastusvahendeid ja kruntvärvi. Toode ei sobi PE, PP, PTFE, silikoonkummi, polüstüreeni ja pehme plasti jaoks. Kandke toode eelistatult peale kolmnnurkse joana. Enne pealiskihi teket tuleb osad kokku viia. Piisavaks õhutuseks ja painduvuseks peab ühendatavate osade vahele jääma vähemalt 3 mm (minimaalne liimimispaksus) vahe.
Sisukord | 290 ml |
Konteiner | Kassett |
Keemiline alus | Hübriidpolümeer |
Värv | Valge |
Tihedus/tingimused | 1,67 g/cm³ / temperatuuril 20 °C |
Täielik kõvastumiskiirus/tingimused | 2 mm/d / 20 °C ja 65% niiskus |
Min/max töötlemistemperatuur | 5 to 35 °C |
Temperatuurikindlus min/max | -40 to 90 °C |
Max lühiajaline temperatuurikindlus | 90 °C |
Lühiajaline temperatuuritaluvus max/tingimused | 90 °C / kuivanud olekus |
Min tõmbetugevus | 1,8 N/mm² |
Min. naha moodustumise aeg | 10 min |
Tõmbetugevuse tingimused | vastavalt DIN 53504 |
Rebenemiskindluse tingimused | 0 - ei ole kohaldatav |
Pikenemine murdumisel/tingimused | 750 % / vastavalt DIN 53504 |
Purunemise pikendamise tingimused | vastavalt DIN 53504 |
Säilivusaeg tootmisest/tingimused | 12 Month / jahe ja kuiv hoiukoht, 5 °C kuni 25 °C |
Silikoonivaba | Jah |
Lahustivaba | Jah |