Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Stretch Evolution talvejope

Talvejakk Stretch Evolution
TALVEJOPE EVOLUTION HALL XL

Toote nr M411470003

EAN 4251926376038

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Stretch Evolution talvejope

Toote nr M411470003

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Voodriga jakk, mis on varustatud soojust juhtiva grafeenist sisekangaga, mis tagab optimaalse kehatemperatuuri ja on samuti valmistatud taaskasutatud materjalidest
  • Veniv kangas, pehme ja kerge polster

  • Veekindel (veesammas 8000 mm), hingav (MVP 6000)

  • 2 lukuga küljetaskut, 1 rinnatasku, 2 sisetaskut

  • Helkurribad, takjakinnitusega mansetid, tugevdatud õlad ja küünarnukid

  • Fliisvoodriga krae eemaldatava kapuutsiga, liimitud õmblused õlgadel, kapuutsil ja külgedel

  • Sertifitseeritud vastavalt standarditele EN 14058 ja EN 343
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Värv

Antratsiit, Sidrun

Suurus

XL

Materjal

100% taaskasutatud polüester

Kanga kaal m2 kohta

205 g

Standardid

EN 14058, EN 343

EN standard

14058, 343

Voodri materjal

100% taaskasutatud polüester

Polster

100% taaskäideldud polüester

Katte polsterduse kaal m² kohta

170 g

Pestav

40 °C

Hooldusjuhis

Mitte valgendada, Mitte kuivatada trummelkuivatis, Madala temperatuuriga triikimine, Mitte kuivpuhastada

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave