Stretch Evolution talvejope
Talvejakk Stretch Evolution
TALVEJOPE EVOLUTION HALL 6XL
Toote nr M411470008
EAN 4251926376083
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
Voodriga jakk, mis on varustatud soojust juhtiva grafeenist sisekangaga, mis tagab optimaalse kehatemperatuuri ja on samuti valmistatud taaskasutatud materjalidest
- Veniv kangas, pehme ja kerge polster
- Veekindel (veesammas 8000 mm), hingav (MVP 6000)
- 2 lukuga küljetaskut, 1 rinnatasku, 2 sisetaskut
- Helkurribad, takjakinnitusega mansetid, tugevdatud õlad ja küünarnukid
- Fliisvoodriga krae eemaldatava kapuutsiga, liimitud õmblused õlgadel, kapuutsil ja külgedel
- Sertifitseeritud vastavalt standarditele EN 14058 ja EN 343
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Antratsiit, Sidrun |
Suurus | 6XL |
Materjal | 100% taaskasutatud polüester |
Kanga kaal m2 kohta | 205 g |
Standardid | EN 14058, EN 343 |
EN standard | 14058, 343 |
Voodri materjal | 100% taaskasutatud polüester |
Polster | 100% taaskäideldud polüester |
Katte polsterduse kaal m² kohta | 170 g |
Pestav | 40 °C |
Hooldusjuhis | Mitte valgendada, Mitte kuivatada trummelkuivatis, Madala temperatuuriga triikimine, Mitte kuivpuhastada |