Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Stopperrõngas võllile kuju AV

Stopperrõngas võllile AV
STOP RÕNGAS AV 40X1,75 VÕLL

Toote nr 04381 40

EAN 4045727176764

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Stopperrõngas võllile kuju AV

Toote nr 04381 40

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib võllidele

40 mm

Sobib soone läbimõõdule

37,5 mm

Siseläbimõõt (d1)

36,5 mm

Silma laius (a1)

4,7 mm

Laius (b1)

4,7 mm

Paksus (s1)

1,75 mm

Standardid

WN 438

Kinnitus

0 - ei ole kohaldatav

Materjal

Teras

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave