Stopperrõngas, tüüp A
DIN 705 koos DIN 913 stopperrõngas terasest tsingitud kuju A
DIN705 STOPPERRÕNGAS A20
Toote nr 462910020
EAN 4048539606528
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
DIN 705 galvaniseeritud teras
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 20 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 32 mm |
Laius (b1) | 14 mm |
Keerme tüüp x seadekruvi läbimõõt | M 6 mm |
Standardid | DIN 705 |
Vorm | A |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
Seadekruvide arv | 1 Stck(pcs) |
RoHS nõuetele vastav | Jah |