Stopperrõngas ja keermestihvt DIN 705, kujuga A ja DIN 553 kinnituskruvi, A1 roostevaba teras
DIN 705 w. DIN 553 sst A1 tavaline kuju A
DIN705 STOPPERRÕNGAS A7
Toote nr 044797
EAN 4048539450060
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
Kuni d1 = 70 mm ühe kinnituskruviga, üle d1 = 70 mm kahe kinnituskruviga
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 7,000 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 12 mm |
Laius (b1) | 8 mm |
Keerme tüüp x seadekruvi läbimõõt | M 4 mm |
Standardid | DIN 705 |
Vorm | A |
Materjal | A1 |
Pind | PL |
Seadekruvide arv | 1 Stck(pcs) |
RoHS nõuetele vastav | Jah |