Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Stopperrõngas avale, standardversioon, kuju J DIN 472 avadele, vedruterasest, fosfaaditud ja õlitatud

DIN 472 stopprrõngas avale, tüüp J
DIN472-J STOP RÕNGAS 75X2,5 AVALE

Toote nr 043975

EAN 4053479746647

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Stopperrõngas avale, standardversioon, kuju J DIN 472 avadele, vedruterasest, fosfaaditud ja õlitatud

Toote nr 043975

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib avadele

75 mm

Sobib soone läbimõõdule

78 mm

Välisläbimõõt (d1)

79,5 mm

Silma laius (a1)

7,8 mm

Laius (b1)

6,6 mm

Paksus (s1)

2,5 mm

Standardid

DIN 472

Materjal

SPGST

Pind

PHRG

Kinnitus

Standarddisain

Vorm

J

RoHS nõuetele vastav

Jah

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Avade stopperrõngad

STOP.RÕNG.KOMPL. AVA

1050 tk ORSY kohvris 4.4.1 DIN 472 J, vedruterasest, fosfaaditud ja õlitatud, D 8-30 mm