Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Stopperrõngas avale, standardversioon, kuju J DIN 472 avadele, vedruterasest, fosfaaditud ja õlitatud

DIN 472 stopprrõngas avale, tüüp J
DIN472-J STOP RÕNGAS 40X1,75 AVALE

Toote nr 043940

EAN 4024835829199

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Stopperrõngas avale, standardversioon, kuju J DIN 472 avadele, vedruterasest, fosfaaditud ja õlitatud

Toote nr 043940

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib avadele

40 mm

Sobib soone läbimõõdule

42,5 mm

Välisläbimõõt (d1)

43,5 mm

Silma laius (a1)

5,8 mm

Laius (b1)

3,9 mm

Paksus (s1)

1,75 mm

Standardid

DIN 472

Materjal

SPGST

Pind

PHRG

Kinnitus

Standarddisain

Vorm

J

RoHS nõuetele vastav

Jah

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Avade stopperrõngad

STOP.RÕNG.KOMPL. AVA

1050 tk ORSY kohvris 4.4.1 DIN 472 J, vedruterasest, fosfaaditud ja õlitatud, D 8-30 mm