Stopperrõngas avale, standardversioon, kuju J DIN 472 avadele, vedruterasest, fosfaaditud ja õlitatud
DIN 472 stopprrõngas avale, tüüp J
DIN472-J STOP RÕNGAS 24X1,2 AVALE
Toote nr 043924
EAN 4011231380065
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
Sobib avadele | 24 mm |
Sobib soone läbimõõdule | 25,2 mm |
Välisläbimõõt (d1) | 25,9 mm |
Silma laius (a1) | 4,3 mm |
Laius (b1) | 2,6 mm |
Paksus (s1) | 1,2 mm |
Standardid | DIN 472 |
Materjal | SPGST |
Pind | PHRG |
Kuju | Standarddisain |
Vorm | J |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!