Stopperrõngas avale, standardversioon, kuju J DIN 472 avadele, vedruterasest, fosfaaditud ja õlitatud
DIN 472 stopprrõngas avale, tüüp J
DIN472-J STOP RÕNGAS 22X1,0 AVALE
Toote nr
043922
EAN 4011231380010
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
Sobib avadele | 22 mm |
Sobib soone läbimõõdule | 23 mm |
Välisläbimõõt (d1) | 23,5 mm |
Silma laius (a1) | 4,2 mm |
Laius (b1) | 2,5 mm |
Paksus (s1) | 1 mm |
Standardid | DIN 472 |
Materjal | SPGST |
Pind | PHRG |
Kuju | Standarddisain |
Vorm | J |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!