Stopperrõngas avale, standardversioon, kuju J DIN 472 avadele, vedruterasest, fosfaaditud ja õlitatud
DIN 472-J stopperrõngas avale
DIN472-J STOP RÕNGAS 20X1,0 AVALE
Toote nr 043920
EAN 4011231379977
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
Sobib avadele | 20 mm |
Sobib soone läbimõõdule | 21 mm |
Välisläbimõõt (d1) | 21,5 mm |
Silma laius (a1) | 4,1 mm |
Laius (b1) | 2,3 mm |
Paksus (s1) | 1 mm |
Standardid | DIN 472 |
Materjal | SPGST |
Pind | PHRG |
Kinnitus | Standarddisain |
Kuju | J |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!