Stopperrõngas avale, standardversioon, kuju J DIN 472 avadele, vedruterasest, fosfaaditud ja õlitatud
DIN 472 stopprrõngas avale, tüüp J
DIN472-J STOP RÕNGAS 14X1,0 AVALE
Toote nr
043914
EAN 4053479728728
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobib avadele | 14 mm |
Sobib soone läbimõõdule | 14.6 mm |
Välisläbimõõt (d1) | 15.1 mm |
Silma laius (a1) | 3.7 mm |
Laius (b1) | 1.8 mm |
Paksus (s1) | 1 mm |
Standardid | DIN 472 |
Materjal | SPGST |
Pind | PHRG |
Kuju | Standarddisain |
Vorm | J |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!