Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Stopperrõngas avale, standardversioon, kuju J DIN 472 avadele, vedruterasest, fosfaaditud ja õlitatud

DIN 472 stopprrõngas avale, tüüp J
DIN472-J STOP RÕNGAS 120X4,0 AVALE

Toote nr 0439120

EAN 4038898456278

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Stopperrõngas avale, standardversioon, kuju J DIN 472 avadele, vedruterasest, fosfaaditud ja õlitatud

Toote nr 0439120

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib avadele

120 mm

Sobib soone läbimõõdule

124 mm

Välisläbimõõt (d1)

127 mm

Silma laius (a1)

11 mm

Laius (b1)

9,7 mm

Paksus (s1)

4 mm

Standardid

DIN 472

Materjal

SPGST

Pind

PHRG

Kinnitus

Standarddisain

Vorm

J

RoHS nõuetele vastav

Jah

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Avade stopperrõngad

STOP.RÕNG.KOMPL. AVA

1050 tk ORSY kohvris 4.4.1 DIN 472 J, vedruterasest, fosfaaditud ja õlitatud, D 8-30 mm