Stopperrõngas avale, standardversioon, kuju J DIN 472 avadele, vedruterasest, fosfaaditud ja õlitatud
DIN 472-J stopperrõngas avale
DIN472-J STOP RÕNGAS 100X3,0 AVALE
Toote nr 0439100
EAN 4053479746524
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
Sobib avadele | 100 mm |
Sobib soone läbimõõdule | 103,5 mm |
Välisläbimõõt (d1) | 105,5 mm |
Silma laius (a1) | 9,2 mm |
Laius (b1) | 8,4 mm |
Paksus (s1) | 3 mm |
Standardid | DIN 472 |
Materjal | SPGST |
Pind | PHRG |
Kinnitus | Standarddisain |
Kuju | J |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!