Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Stopperrõngas Võllidele, standardkonstruktsioon, kujuga A DIN 471, vedruterasest, fosfaaditud ja õlitatud

DIN 471 stopperrõngas võllile vedruterasest fosfaaditud standardversioon
DIN471 STOP RÕNGAS 55 VÕLL

Toote nr 043855

EAN 4011231379021

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Stopperrõngas Võllidele, standardkonstruktsioon, kujuga A DIN 471, vedruterasest, fosfaaditud ja õlitatud

Toote nr 043855

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Võlliiikumise piiramiseks, kui masinaosad liiguvad võllidel.

  • Kõrgsurve-, tõmbe- ja löögijõud kantakse üle ilma väändeta

  • Suurte teljesuunaliste jõudude ülekandmine masinaosalt, avaldades survet soone seinale

  • Võllirõngaid saab kasutada ka suurtel pööretel

  • Rõngad on kiiresti ja lihtsalt eemaldatavad vastavate tangide abil
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib võllidele

55 mm

Sobib soone läbimõõdule

52 mm

Siseläbimõõt (d1)

50,8 mm

Silma laius (a1)

7,2 mm

Laius (b1)

5,4 mm

Paksus (s1)

2 mm

Standardid

DIN 471

Kinnitus

Standarddisain

Materjal

SPGST

Pind

PHRG

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave