Stopperrõngas Võllidele, standardkonstruktsioon, kujuga A DIN 471, vedruterasest, fosfaaditud ja õlitatud
DIN 471 stopperrõngas võllile vedruterasest fosfaaditud standardversioon
DIN471 STOP RÕNGAS 34 VÕLL
Toote nr 043834
EAN 4011231378451
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
- Võlliiikumise piiramiseks, kui masinaosad liiguvad võllidel.
- Kõrgsurve-, tõmbe- ja löögijõud kantakse üle ilma väändeta
- Suurte teljesuunaliste jõudude ülekandmine masinaosalt, avaldades survet soone seinale
- Võllirõngaid saab kasutada ka suurtel pööretel
- Rõngad on kiiresti ja lihtsalt eemaldatavad vastavate tangide abil
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobib võllidele | 34 mm |
Sobib soone läbimõõdule | 32,3 mm |
Siseläbimõõt (d1) | 31,5 mm |
Silma laius (a1) | 5,4 mm |
Laius (b1) | 3,8 mm |
Paksus (s1) | 1,5 mm |
Standardid | DIN 471 |
Kuju | Standarddisain |
Materjal | SPGST |
Pind | PHRG |
RoHS nõuetele vastav | Jah |