Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Stopperrõngas Võllidele, standardkonstruktsioon, kujuga A DIN 471, vedruterasest, fosfaaditud ja õlitatud

DIN 471 stopperrõngas võllile vedruterasest fosfaaditud standardversioon
DIN471 STOP RÕNGAS 120 VÕLL

Toote nr 0438120
EAN 4038898588566

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Stopperrõngas Võllidele, standardkonstruktsioon, kujuga A DIN 471, vedruterasest, fosfaaditud ja õlitatud

Toote nr 0438120

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Võlliiikumise piiramiseks, kui masinaosad liiguvad võllidel.

  • Kõrgsurve-, tõmbe- ja löögijõud kantakse üle ilma väändeta

  • Suurte teljesuunaliste jõudude ülekandmine masinaosalt, avaldades survet soone seinale

  • Võllirõngaid saab kasutada ka suurtel pööretel

  • Rõngad on kiiresti ja lihtsalt eemaldatavad vastavate tangide abil
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib võllidele

120 mm

Sobib soone läbimõõdule

116 mm

Siseläbimõõt (d1)

113 mm

Silma laius (a1)

11 mm

Laius (b1)

10,2 mm

Paksus (s1)

4 mm

Standardid

DIN 471

Kuju

Standarddisain

Materjal

SPGST

Pind

PHRG

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave