Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Stopperrõngas Võllidele, standardkonstruktsioon, kujuga A DIN 471, vedruterasest, fosfaaditud ja õlitatud

DIN 471 stopperrõngas võllile vedruterasest fosfaaditud standardversioon
DIN471 STOP RÕNGAS 11 VÕLL

Toote nr 043811

EAN 4053479728230

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Stopperrõngas Võllidele, standardkonstruktsioon, kujuga A DIN 471, vedruterasest, fosfaaditud ja õlitatud

Toote nr 043811

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Võlliiikumise piiramiseks, kui masinaosad liiguvad võllidel.

  • Kõrgsurve-, tõmbe- ja löögijõud kantakse üle ilma väändeta

  • Suurte teljesuunaliste jõudude ülekandmine masinaosalt, avaldades survet soone seinale

  • Võllirõngaid saab kasutada ka suurtel pööretel

  • Rõngad on kiiresti ja lihtsalt eemaldatavad vastavate tangide abil
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib võllidele

11 mm

Sobib soone läbimõõdule

10,5 mm

Siseläbimõõt (d1)

10,2 mm

Silma laius (a1)

3,3 mm

Laius (b1)

1,8 mm

Paksus (s1)

1 mm

Standardid

DIN 471

Kinnitus

Standarddisain

Materjal

SPGST

Pind

PHRG

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave