Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Stopperrõngas Stopperrõngas avale kujuga J DIN 472 tavaline roostevaba teras

DIN 472 stopperrõngas avale roostevaba teras
DIN472 STOP RÕNGAS 8 A2 AVA

Toote nr 0489028

EAN 4038898224457

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Stopperrõngas Stopperrõngas avale kujuga J DIN 472 tavaline roostevaba teras

Toote nr 0489028

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • ≤100 mm roostevaba teras 1,4122 mm

  • >100 mm roostevaba teras 1,4310 mm
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib avadele

8 mm

Sobib soone läbimõõdule

8,4 mm

Välisläbimõõt (d1)

8,7 mm

Silma laius (a1)

2,4 mm

Laius (b1)

1,1 mm

Paksus (s1)

0,8 mm

Standardid

DIN 472

Materjal

1.4121999999999999

Pind

PL

Kinnitus

Standarddisain

Vorm

J

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave