Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Stopperrõngas Stopperrõngas avale kujuga J DIN 472 tavaline roostevaba teras

DIN 472 stopperrõngas avale roostevaba teras
DIN472 STOP RÕNGAS 38 A2 AVA

Toote nr 04890238
EAN 4038898228127

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Stopperrõngas Stopperrõngas avale kujuga J DIN 472 tavaline roostevaba teras

Toote nr 04890238

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • ≤100 mm roostevaba teras 1,4122 mm

  • >100 mm roostevaba teras 1,4310 mm
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib avadele

38 mm

Sobib soone läbimõõdule

40 mm

Välisläbimõõt (d1)

40,8 mm

Silma laius (a1)

5,5 mm

Laius (b1)

3,7 mm

Paksus (s1)

1,5 mm

Standardid

DIN 472

Materjal

1.4121999999999999

Pind

PL

Kuju

Standarddisain

Vorm

J

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave