Stopperrõngas Stopperrõngas avale kujuga J DIN 472 tavaline roostevaba teras
DIN 472 stopperrõngas avale roostevaba teras
DIN472 STOP RÕNGAS 30 A2 AVA
Toote nr 04890230
EAN 4045727128930
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
- ≤100 mm roostevaba teras 1,4122 mm
- >100 mm roostevaba teras 1,4310 mm
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobib avadele | 30 mm |
Sobib soone läbimõõdule | 31,4 mm |
Välisläbimõõt (d1) | 32,1 mm |
Silma laius (a1) | 4,8 mm |
Laius (b1) | 3 mm |
Paksus (s1) | 1,2 mm |
Standardid | DIN 472 |
Materjal | 1.4121999999999999 |
Pind | PL |
Kinnitus | Standarddisain |
Kuju | J |
RoHS nõuetele vastav | Jah |