Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Stopperrõngas Stopperrõngas avale kujuga J DIN 472 tavaline roostevaba teras

DIN 472 stopperrõngas avale roostevaba teras
DIN472 STOP RÕNGAS 12 A2 AVA

Toote nr 04890212

EAN 4048539681754

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Stopperrõngas Stopperrõngas avale kujuga J DIN 472 tavaline roostevaba teras

Toote nr 04890212

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • ≤100 mm roostevaba teras 1,4122 mm

  • >100 mm roostevaba teras 1,4310 mm
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib avadele

12 mm

Sobib soone läbimõõdule

12,5 mm

Välisläbimõõt (d1)

13 mm

Silma laius (a1)

3,4 mm

Laius (b1)

1,7 mm

Paksus (s1)

1 mm

Standardid

DIN 472

Materjal

1.4121999999999999

Pind

PL

Kinnitus

Standarddisain

Vorm

J

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave