Stopperrõngas Stopperrõngas avale kujuga J DIN 472 tavaline roostevaba teras
DIN 472 stopperrõngas avale roostevaba teras
DIN472 STOP RÕNGAS 10 A2 AVA
Toote nr 04890210
EAN 4045727127810
		
			
			
				
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
				
			
		
		
				
	
	
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui  Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun  vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
	
				
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
		
- ≤100 mm roostevaba teras 1,4122 mm
 - >100 mm roostevaba teras 1,4310 mm
 
		Tooteteave
	
	
		
	
	
		
	Andmelehed(X)
![]()  | |
Sobib avadele  | 10 mm  | 
Sobib soone läbimõõdule  | 10,4 mm  | 
Välisläbimõõt (d1)  | 10,8 mm  | 
Silma laius (a1)  | 3,2 mm  | 
Laius (b1)  | 1,4 mm  | 
Paksus (s1)  | 1 mm  | 
Standardid  | DIN 472  | 
Materjal  | 1.4121999999999999  | 
Pind  | PL  | 
Kuju  | Standarddisain  | 
Vorm  | J  | 
RoHS nõuetele vastav  | Jah  |