Stopperrõngas
DIN 471 stopperrõngas võllile roostevabast terasest standardversioon
DIN471 STOP RÕNGAS 6 A2 VÕLL
Toote nr 0489016
EAN 4053479781204
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
Võllidele, DIN 471, roostevaba teras, standardversioon
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobib võllidele | 6 mm |
Sobib soone läbimõõdule | 5,7 mm |
Siseläbimõõt (d1) | 5,6 mm |
Silma laius (a1) | 2,7 mm |
Laius (b1) | 1,3 mm |
Paksus (s1) | 0,7 mm |
Standardid | DIN 471 |
Kinnitus | Standarddisain |
Materjal | 1.4121999999999999 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |