Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Stopperrõngas

DIN 471 stopperrõngas võllile roostevabast terasest standardversioon
DIN471 STOP RÕNGAS 45 A2 VÕLL

Toote nr 04890145

EAN 4048539508877

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Stopperrõngas

Toote nr 04890145

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Võllidele, DIN 471, roostevaba teras, standardversioon
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib võllidele

45 mm

Sobib soone läbimõõdule

42,5 mm

Siseläbimõõt (d1)

41,5 mm

Silma laius (a1)

6,7 mm

Laius (b1)

4,7 mm

Paksus (s1)

1,8 mm

Standardid

DIN 471

Kinnitus

Standarddisain

Materjal

1.4121999999999999

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave