Stopperrõngas
DIN 471 stopperrõngas võllile roostevabast terasest standardversioon
DIN471 STOP RÕNGAS 38 A2 VÕLL
Toote nr 04890138
EAN 4038898224419
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
Võllidele, DIN 471, roostevaba teras, standardversioon
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobib võllidele | 38 mm |
Sobib soone läbimõõdule | 36 mm |
Siseläbimõõt (d1) | 35,2 mm |
Silma laius (a1) | 5,8 mm |
Laius (b1) | 4,2 mm |
Paksus (s1) | 1,75 mm |
Standardid | DIN 471 |
Kinnitus | Standarddisain |
Materjal | 1.4121999999999999 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |