Stopperrõngas
DIN 471 stopperrõngas võllile roostevabast terasest standardversioon
DIN471 STOP RÕNGAS 18 A2 VÕLL
Toote nr 04890118
EAN 4053479781068
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
Võllidele, DIN 471, roostevaba teras, standardversioon
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobib võllidele | 18 mm |
Sobib soone läbimõõdule | 17 mm |
Siseläbimõõt (d1) | 16,5 mm |
Silma laius (a1) | 3,9 mm |
Laius (b1) | 2,4 mm |
Paksus (s1) | 1,2 mm |
Standardid | DIN 471 |
Kinnitus | Standarddisain |
Materjal | 1.4121999999999999 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |