Stopperrõngas DIN 983, teras, pinnakatteta, kuju AK
DIN 983 AK pinnakatteta teras
DIN983 STOP RÕNGAS 17 VÕLL
Toote nr 04383 17
EAN 4045727606681
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
Sobib võllidele | 17 mm |
Sobib soone läbimõõdule | 16,2 mm |
Siseläbimõõt (d1) | 15,7 mm |
Välisläbimõõt (d1) | 24,6 mm |
Silma laius (a1) | 3,6 mm |
Laius (b1) | 2,3 mm |
Paksus (s1) | 1 mm |
Standardid | DIN 983 |
Kinnitus | Standarddisain |
Materjal | SPGST |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |