Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Stopperrõngas DIN 705, kuju A ja DIN 553 stopperrõngas, tsingitud teras, sinine passiveeritud

DIN 705 koos DIN 553 stopperrõngas terasest tsingitud kuju A
DIN705 STOPPERRÕNGAS A50

Toote nr 0425850

EAN 4011231374156

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Stopperrõngas DIN 705, kuju A ja DIN 553 stopperrõngas, tsingitud teras, sinine passiveeritud

Toote nr 0425850

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Kuni d1 = 70 mm ühe fikseeritud kruviga, üle d1 = 70 mm kahe fikseeritud kruviga

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d1)

50 mm

Välisläbimõõt (d2)

80 mm

Laius (b1)

18 mm

Keerme tüüp x seadekruvi läbimõõt

M 10 mm

Standardid

DIN 705

Vorm

A

Materjal

ST

Pind

A2K

Seadekruvide arv

1 Stck(pcs)

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave