Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Stopperrõngas DIN 471,AS teras, tavaline

DIN 471 stopperrõngas võlliletavalisest vedruterasest
DIN471 STOP RÕNGAS 50X3 VÕLL

Toote nr 043850 3

EAN 4047376220263

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Stopperrõngas DIN 471,AS teras, tavaline

Toote nr 043850 3

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vastupidav disain võllidele, kuju AS
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib võllidele

50 mm

Sobib soone läbimõõdule

47 mm

Siseläbimõõt (d1)

45,8 mm

Silma laius (a1)

8 mm

Laius (b1)

5,1 mm

Paksus (s1)

3 mm

Standardid

DIN 471

Kinnitus

Vastupidav konstruktsioon

Materjal

SPGST

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave