Stopperrõngas DIN 471,AS teras, tavaline
DIN 471 stopperrõngas võlliletavalisest vedruterasest
DIN471 STOP RÕNGAS 38X2,5 VÕLL
Toote nr
043838 25
EAN 4056808832158
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
Vastupidav disain võllidele, kuju AS
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobib võllidele | 38 mm |
Sobib soone läbimõõdule | 36 mm |
Siseläbimõõt (d1) | 35,2 mm |
Silma laius (a1) | 6,8 mm |
Laius (b1) | 4,3 mm |
Paksus (s1) | 2,5 mm |
Standardid | DIN 471 |
Kuju | Vastupidav konstruktsioon |
Materjal | SPGST |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |