Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Stopperrõngas DIN 471,AS teras, tavaline

DIN 471 stopperrõngas võlliletavalisest vedruterasest
DIN471 STOP RÕNGAS 35X2.5 VÕLL

Toote nr 043835 25

EAN 4038898305774

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Stopperrõngas DIN 471,AS teras, tavaline

Toote nr 043835 25

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vastupidav disain võllidele, kuju AS
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib võllidele

35 mm

Sobib soone läbimõõdule

33 mm

Siseläbimõõt (d1)

32,2 mm

Silma laius (a1)

6,7 mm

Laius (b1)

4,2 mm

Paksus (s1)

2,5 mm

Standardid

DIN 471

Kuju

Vastupidav konstruktsioon

Materjal

SPGST

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave