Stopperrõngas DIN 471,AS teras, tavaline
DIN 471 stopperrõngas võlliletavalisest vedruterasest
DIN471 STOP RÕNGAS 30X2 VÕLL
Toote nr 043830 2
EAN 4053479728513
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
Vastupidav disain võllidele, kuju AS
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobib võllidele | 30 mm |
Sobib soone läbimõõdule | 28,6 mm |
Siseläbimõõt (d1) | 27,9 mm |
Silma laius (a1) | 6,5 mm |
Laius (b1) | 4,1 mm |
Paksus (s1) | 2 mm |
Standardid | DIN 471 |
Kinnitus | Vastupidav konstruktsioon |
Materjal | SPGST |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |