Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Stopperrõngas DIN 471,AS teras, tavaline

DIN 471 stopperrõngas võlliletavalisest vedruterasest
DIN471 STOP RÕNGAS 25X2 VÕLL

Toote nr 043825 2

EAN 4053479746425

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Stopperrõngas DIN 471,AS teras, tavaline

Toote nr 043825 2

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vastupidav disain võllidele, kuju AS
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib võllidele

23,2 mm

Silma laius (a1)

6,4 mm

Laius (b1)

3,4 mm

Paksus (s1)

2 mm

Standardid

DIN 471

Kuju

Vastupidav konstruktsioon

Materjal

SPGST

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave