Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Stopperrõngas DIN 471,AS teras, tavaline

DIN 471 stopperrõngas võlliletavalisest vedruterasest
DIN471 STOP RÕNGAS 20X1.75VÕLL

Toote nr 043820 175

EAN 4053479728353

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Stopperrõngas DIN 471,AS teras, tavaline

Toote nr 043820 175

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vastupidav disain võllidele, kuju AS
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib võllidele

20 mm

Sobib soone läbimõõdule

19 mm

Siseläbimõõt (d1)

18,5 mm

Silma laius (a1)

5,5 mm

Laius (b1)

3 mm

Paksus (s1)

1,75 mm

Standardid

DIN 471

Kinnitus

Vastupidav konstruktsioon

Materjal

SPGST

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave