Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Stopperrõnga tangid võllile, B-kuju võlli lukustusrõngastele

Stopperrõnga tangid võllile DIN 5254 B-kuju
ST.R.TANGID VÕLL 85-140 PAINUTATUD

Toote nr 071402 20

EAN 4050641390967

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Stopperrõnga tangid võllile, B-kuju võlli lukustusrõngastele

Toote nr 071402 20

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Standard: DIN 5254



Käepide: plastkattega


Tagab kindla haarde, väldib libisemist



Ots pressitud vedruterasest


Optimaalne stabiilsus ka kinnikiilunud rõngastega



Sisestatud otsad


Pakub maksimaalset tugevust kinnikiilunud rõngaste vabastamisel ja võimaldab rõngaid paigaldada minimaalse moondeta.



Kruvitud ja fikseeritud liigend


Suur täpsus ja optimeeritud liigutused.



Suured fikseerimispinnad


Rõngad fikseeritakse väändeta.



Tangide pea


Kitsas disain optimaalseks ligipääsuks detailile, sh raskesti ligipääsetavates kohtades.



Sisemine vedru


  • Keermega liigendis selle kaitsmiseks

  • Ei takista tööd

  • Ei määrdu ega kao
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Lukustusrõnga tangid välisrõngastele (võllid).

Pikkus (L1)

305 mm

Min/max haarde vahemik

85-140 mm

Haaratsite pikkus (L2)

73 mm

Konksu pikkus (L3)

20 mm

Materjal

Teras

Tapi läbimõõt (D1)

3,2 mm

Vorm

B

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave