Stopperrõnga tangid võllile, A-kuju võlli lukustusrõngastele
Stopperrõnga tangid võllile DIN 5254 A-kuju
ST.R.TANGID VÕLL 85-140
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
Standard: DIN 5254
Käepide: plastkattega
Tagab kindla haarde, väldib libisemist
Ots pressitud vedruterasest
Optimaalne stabiilsus ka kinnikiilunud rõngastega
Sisestatud otsad
Pakub maksimaalset tugevust kinnikiilunud rõngaste vabastamisel ja võimaldab rõngaid paigaldada minimaalse moondeta.
Kruvitud ja fikseeritud liigend
Suur täpsus ja optimeeritud liigutused.
Suured fikseerimispinnad
Rõngad fikseeritakse väändeta.
Tangide pea
Kitsas disain optimaalseks ligipääsuks detailile, sh raskesti ligipääsetavates kohtades.
Sisemine vedru
- Keermega liigendis selle kaitsmiseks
- Ei takista tööd
- Ei määrdu ega kao
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Lukustusrõnga tangid välisrõngastele (võllid).
![]() | |
Pikkus (L1) | 320 mm |
Min/max haarde vahemik | 85-140 mm |
Haaratsite pikkus (L2) | 92 mm |
Materjal | ST |
Tapi läbimõõt (D1) | 3,2 mm |
Vorm | A |