Stopperkruvide komplekt 540 osa kohvris 4.4.1
ISO 4026/4027/4028 teras 45H st.kr.kompl. Sysko
STOP. KRUVI KOMPL.
Toote nr 5964025600
EAN 4046777994568
- Stopperkruvid M5, M6 ja M8
- DIN EN ISO 4026 sisekuuskandi ja tömbi otsaga (varemalt DIN 913)
- DIN EN ISO 4027 sisekuuskandi ja lameda koonusotsaga (varemalt DIN 914)
- DIN EN ISO 4028 sisekuuskandi ja tapp otsaga (varemalt DIN 915)
Kõvadusklass 45H vastab kõvadusele 450 HV
Terasest stopperkruvid on ette nähtud kasutamiseks ainult kokkusurumise all (vt ka DIN EN ISO 898-5). Tüüpilised kasutusalad hõlmavad reguleerimisrõngasse kinnitamist või vastasosale surve avaldamist. Terasest stopperkruvid on seetõttu äärmiselt kõvad, et tagada kuuskantpesa väändetugevus pingutamisel/lahtikeeremisel.
Andmelehed(X)
Standardid | ISO 4026, ISO 4027, ISO 4028 |
Materjal | ST |
Pind | PL |
Kõvaduse kategooria | 45H |
Keerme tüüp | M |
Ajami tüüp | Kuuskant pesa |
Osade arv sortimendis/komplektis | 540 Stck(pcs) |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
ISO4026 5X10 STOP.KRUVI TÖMP
ISO4026 5X16 STOP.KRUVI TÖMP
ISO4026 6X10 STOP.KRUVI TÖMP
ISO4026 6X16 STOP.KRUVI TÖMP
ISO4026 8X10 STOP.KRUVI TÖMP
ISO4026 8X16 STOP.KRUVI TÖMP
ISO4028 5X10 STOP.KRUVI TAPP
ISO4028 5X16 STOP.KRUVI TAPP
ISO4028 6X10 STOP.KRUVI TAPP
ISO4028 6X16 STOP.KRUVI TAPP
ISO4028 8X10 STOP.KRUVI TAPP
ISO4028 8X16 STOP.KRUVI TAPP